BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565011

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565011
BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565011

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード34565011品番BCA
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ寸法H(mm)30規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564984
2018-12-04
用途: テナントさんが退去されたときに配管の端末が外したままになっていたためとりつけました。
髙取建築事務所建設業・工事業

シ-ルテ-プを巻いてねじ込むだけのことですので何の問題もなくできました。発注してから2日位で届き感謝しております。

対象商品 : 34564966
2018-12-16
用途: 油圧機械の修理
農・林・水産業

安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

1が参考にしています
2018-12-16
用途: 油圧機械の修理
農・林・水産業

値段が安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする