BL45 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565237

BL45 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565237
BL45 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565237

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード34565237品番BL45
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状45°エルボ材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水規格JIS B2301ねじの種類PTネジ中心から端面までの距離 A(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34565237
2017-07-13
用途: 配管作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに行っても45は売ってないのでこちらでちゅうもんした ひょうたんは安心できる

対象商品 : 34565255
2015-02-06
用途: ガス配管

特に問題なく使用でき、見た目も綺麗に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする