※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
150
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
6
呼び径(B)
6
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
1/8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34565334
品番
BL45
参考基準価格(税別)
¥85,620
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
形状
45°エルボ
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
使用流体
空気、ガス、油、水
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
中心から端面までの距離 A(mm)
82
中心から端面までの距離 L(mm)
82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材