曜日別特売
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565413
BCR クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34565413

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード34565413品番BCR
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする