※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
80
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34565447
品番
BCR
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
クロス
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材