BRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565501

BRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565501
BRL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34565501

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15×10
15×10
8×6
10×6
10×8
15×8
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
150×125
呼び径(B)1 1/4×1
1 1/4×1
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×2
3×2 1/2
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×3
5×4
6×5
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
呼び径B1(inch)1/2
呼び径B2(inch)3/8
内容量1個注文コード34565501品番BRL
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)15×10呼び径(B)1 1/4×1呼び径B1(inch)1/2呼び径B2(inch)3/8仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)26中心から端面までの距離 B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34565553
2017-07-03
用途: 配管継手

一般的配管継手として利用。値段はホームセンターの方が安いですね。

対象商品 : 34565535
2013-12-11
用途: 風呂釜の更新
個人のお客様

堅ろうで廉価、補修工事等に最適だと思います。工事後の見た目もスッキリ使い勝手の良い汎用品だと思います。

対象商品 : 34565535
2017-02-07
用途: 給湯器の交換に
サービス業

交換前の給湯器側ガス接続部は20Aでガス配管も20Aだった。交換する新しい給湯器側ガス接続部は15Aなので、変換する必要があった。フレキホースは両端とも同じ口径なのでこの段違いエルボを使用して変換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする