適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)25×10呼び径(B)1 1/2×1 1/4呼び径B1(inch)1呼び径B2(inch)3/8仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)30中心から端面までの距離 B(mm)31