呼び径(A)32×25呼び径(B)5×4呼び径B1(inch)1 1/4呼び径B2(inch)1仕様-材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット全長(mm)48使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油寸法L(mm)48規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管