RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566201

 

RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566201
RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566201

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50×32
50×32
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
150×125
呼び径(B)3/4×3/8
3/4×3/8
3×3/4
3×1
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1
4×1・1/4
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
5×3
5×4
6×5
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1-1/4
2 1/2×1-1/2
2 1/2×2
呼び径B1(inch)2
呼び径B2(inch)1-1/4
内容量1個注文コード34566201品番RS
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)50×32呼び径(B)3/4×3/8呼び径B1(inch)2呼び径B2(inch)1-1/4仕様-材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット全長(mm)58使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油寸法L(mm)58規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34566192
2025-03-18
用途: 2インチから1インチに径落として使用

2インチホースでは取り扱いが悪く単価も高いので、1インチホースに径を落とせるのは大変有り難い。

対象商品 : 34566061
2021-05-14
用途: 給湯器のガス接続
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

給湯器のガス口が3/4だったので1/2の従来口径に繋ぎたかったので便利でした。

対象商品 : 34566086
2021-03-06
用途: 機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

極めて丈夫です。また、ネジ山加工の精度が高い事から多目的に使用できる商品だと思いました。

対象商品 : 34566323
2020-08-26
用途: フレキシブルホースの接続
卸売・小売業

フレキホースのサイズ違いの結合に使用致しました。PT2とPT3と大きなネジサイズは何処にも無かったのですが、モノタローさんで見つけて良かったです。納期も早く助かりました。

対象商品 : 34566323
2018-09-11
用途: 灌水
農・林・水産業

口径をおとせる良い製品が購入できました。灌水作業が楽になりますね!

1が参考にしています
対象商品 : 34566192
2017-12-06
用途: エアー配管継ぎ手ソケットとして

どちら側にもしっかりと取り付けられました。強度もよさそうなので満足です。

対象商品 : 34565991
2017-10-04
用途: メーターの取り付けに使用
製造業

配管と径違いのメーターに接続するために購入しました。普通に使えます。

対象商品 : 34566192
2015-03-06
用途: 井戸の配管

価格のわりにしっかりした製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする