呼び径(A)100×25呼び径(B)2×1呼び径B1(inch)4呼び径B2(inch)1仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット全長(mm)85使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油寸法L(mm)85規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管