曜日別特売
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566621

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566621
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34566621

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50×20
50×20
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
15×6
25×8
32×10
40×8
40×10
50×10
80×15
100×15
100×20
125×25
125×40
125×50
125×65
150×20
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)3/8×1/8
3/8×1/8
1×1/8
1×1/4
1 1/2×3/8
2×3/8
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1
5×1-1/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
6×1
6×1-1/2
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1-1/4
2 1/2×1-1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×3
5×4
6×5
1-1/4×3/4
呼び径B1(inch)2
呼び径B2(inch)3/4
内容量1個注文コード34566621品番RT
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)50×20呼び径(B)3/8×1/8呼び径B1(inch)2呼び径B2(inch)3/4仕様-材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)41中心から端面までの距離 B(mm)49適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34566524
2018-03-05
用途: メンテナンス
株式会社中島製作所

配管のつなぎとして利用。価格もまあまま、納入も早いので在庫として持ってなくてよいので助かります。

対象商品 : 34566637
2014-07-09
用途: 新規配管ルート増設のため
二幸産業上越営業所新井浄化センター

異形商品は大変便利で助かります。 オスねじ商品があったらニップルをつけなくても接続できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする