※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)呼び径(A)80×25
80×25
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
15×6
25×8
32×10
40×8
40×10
50×10
80×15
100×15
100×20
125×25
125×40
125×50
125×65
150×20
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)1 1/4×3/4
1 1/4×3/4
1×1/8
1×1/4
1 1/2×3/8
2×3/8
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1
5×1-1/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
6×1
6×1-1/2
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1-1/4
2 1/2×1-1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×3
5×4
6×5
1-1/4×3/4
呼び径B1(inch)3
呼び径B2(inch)1
参考基準価格(税別)¥19,660販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)