曜日別特売
TT-104 タイトゴムロープ 金具付き ユタカメイク 34567084

 

TT-104 タイトゴムロープ 金具付き ユタカメイク 34567084
TT-104 タイトゴムロープ 金具付き ユタカメイク 34567084
TT-104 タイトゴムロープ 金具付き ユタカメイク 34567084

タイトゴムロープ 金具付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)約120
太さ(Φmm)6
内容量1本注文コード34567084品番TT-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。
丸ゴムロープ

用途荷物の結束長さ(cm)約120太さ(Φmm)6材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステルトラスコ品番367-7516質量(g)70タイプ両先端金具RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34567084
2021-01-09
用途: 物品の縛り付け
金融・保険業

弾力あってよく伸びます。失礼ながら100均の自転車用より、2倍は伸びて、作業性が良いと感じます。購入2個目です。

対象商品 : 34567111
2014-11-16
用途: カートに荷物の固定に使用

安物のゴムは耐久性が非常に悪い
特に100円ショップの物は酷いに尽きる
今回の使用で耐久性がどれだけあるか期待したい

対象商品 : 34567127
2012-03-26
用途: 仕事で山登りがあり、背負子に重量物を固定する時に使用した。

ゴムの太さもあり張力は結構しっかりしているので問題なしだったが、先端のフックがL字型となっている為、丸いパイプに引っ掛けると引っかかりが弱い感じとなってしまったので自分で金具をコの字型に曲げ直した。耐久性は使い始めなので不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする