曜日別特売
NFT13 片ナット付フレキチーズ リビラック 34567741

片ナット付フレキチーズ

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34567741品番NFT13
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径G13仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34567741
2023-03-10
用途: 給湯の増設

給湯をもう1本増やしたかったので購入しました。
細かい付属が色々手軽に買えて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 34567741
2022-10-04
用途: 空気抜弁の設置
不動産業

細霧用プランジャーポンプに空気抜弁を設置するため購入

対象商品 : 34567741
2022-02-24
用途: 水道の分岐
卸売・小売業

水道管の分岐用に使用しています。既に100個近く購入していますが加工精度も高くバリなどもありません。作業がとても楽です。価格は安いですが性能は優秀です。

2が参考にしています
対象商品 : 34567741
2022-06-07
用途: 浄水器設置
島岡タイル店建設業・工事業

いつも使用している部材より使いやすく値段が安いので満足です

対象商品 : 34567741
2020-10-12
用途: 分岐に
建設業・工事業

食洗機の給湯管の分岐に使う。ちょっと仕上げとデザインは雑なのだが、目に付かない場所なので問題なし。漏水しなければ○。コストパフォーマンスは高いと思う。

対象商品 : 34567741
2020-09-28
用途: 水栓増設

庭に水栓をつけたくて、既存の配管から増設しました。これが一番安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 34567741
2020-10-06
用途: 配管分岐

配管分岐に使いました。
メーカー品なので全く問題ありません 次回もオーダーさせていただきます。

対象商品 : 34567741
2020-05-27
用途: 水栓の増設

シンクに水栓増設したく購入。
まぁこれと言って特筆すべきことは無いですが、問題なく使用できました。近くのホームセンターで見たよりだいぶ安かったので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする