B20-25 水道用フレキパイプT型 リビラック 34567915

水道用フレキパイプT型

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
長さ(m)0.25
内容量1本注文コード34567915品番B20-25
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

両側とも同じナットがついております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(パイプ)SUS304呼び径G20長さ(m)0.25全長(mm)250外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 34567924
2023-12-22
用途: 給湯器の取り付け
エチゴヤ商店

水漏れも無く、何の不具合もありません。
安価で良い商品です。

対象商品 : 34567933
2021-08-03
用途: 給湯器の配管作業
製造業

蛇腹部分は丈夫で、ねじもしっかりした作りになっていました。ただし、口径の違うものを2つも余計に買ってしましたので、商品説明をもう少し詳しくしていただければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34567967
2021-03-14
用途: 既存の配管を直すため
コジマフーズ株式会社

既存の水道管の配管を直すため購入しました。
このサイズはホームセンターでもなかなか売っていないので、希望の長さを選べて購入できてよかったです。

対象商品 : 34567976
2021-05-15
用途: 給湯器交換のついでにパイプも交換
建設業・工事業

しっかりとしたパッキンも付属していて、これだけで作業が行なえます。

1が参考にしています
対象商品 : 34567933
2021-05-01
用途: 浄水器の設置
卸売・小売業

値段が安くて、注文してすぐ来るのでありがたいです。

対象商品 : 34568012
2020-11-02
用途: 発電機消音ボックス、排気管に接続
サービス業

ちょうどいいサイズです。ホームセンターで購入するより安くで購入できて大変助かります。

対象商品 : 34567897
2019-10-16
用途: 配管エルボが腐食、間隔が短いため使用
その他業種

間隔が短く普通の配管では困難な箇所が、フレキパイプで短時間に出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする