未来工業
ニューF・ころエンド (波付CD管用・スクリュー釘付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個(1個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
34570435
品番
CDE-16FK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!
仕様
トロ防止シール付
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
27.5
適合管
CD単層波付管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください