PVU-J ユニバーサルボックス 未来工業 34570636

 

PVU-J ユニバーサルボックス 未来工業 34570636
PVU-J ユニバーサルボックス 未来工業 34570636

ユニバーサルボックス

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
適合ノックアウト径(Φmm)側面/27・22(25)×4、底面/27・22(25)×2
側面/27・22(25)×4、底面/27・22(25)×2
側面/34・28(31)×4、底面/34・28(31)×1
内容量1個注文コード34570636品番PVU-J
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

1個3役!便利な兼用ノック付

ベージュ適合ノックアウト径(Φmm)側面/27・22(25)×4、底面/27・22(25)×2適合規格(PS)E寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ作業していませんが、未来工業なのでまちがいはないかと・・

対象商品 : 34570645
2022-11-06
用途: 配線の集合結線で利用
ジェイベック株式会社製造業

使用上特に問題はありません、ねじ式と違って穴を開けるときバリが出やすいです。うまい開け方や道具等あれば教えて欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34570654
2022-06-16
用途: 車庫の証明配線アウトレットボックスとして利用
教育・研究機関

電気配線の接続部分収納用に使用します。小形のアウトレットボックスとして最適でした。

対象商品 : 34570636
2021-05-05
用途: 配線作業
製造業

配線作業時の中継ボックスでパンチ穴が有るので最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 34570636
2020-10-21
用途: 工場保守
製造業

防犯カメラのケーブルの延長部分岐部で使用しています。
見てくれは良くなります。

対象商品 : 34570636
2020-07-21
用途: 防犯カメラ設置
スリーエイチ デンキ

PF管のコーナーとして使います。ノックアウトが便利です。

対象商品 : 34570636
2020-04-08
用途: インバータの周波数設定器の取り付け工事
その他業種

きちんと届きました。
インバータの周波数設定器(三菱電機 WA2W40SETS)を取り付けました。

対象商品 : 34570636
2019-07-27
用途: 配管

何にも問題はありませんが、同じ未来工業製のPVKボックスよりも少し高価なのは納得いかないような気もします。
なお、フタが上の状態で置いて、側面の偏っている穴の位置は、この未来工業製ユニバーサルボックスは右側:日動電工のカチコネユニバーサルは左側、になります。僅かな段差をかわす用途には、どちらも持っておくと便利であります。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする