曜日別特売
SH12045 モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL 34580612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SH 重荷重用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本内径(mm)6自由長(mm)45注文コード34580612品番SH12045
参考基準価格(税別)¥155販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械外径(mm)12ばね定数(N/mm)39.00自由長(mm)45種類重荷重用材質SAE9254荷重(30万回、N[kgf])421.4[43]荷重(50万回、N[kgf])372.4[38]荷重(100万回、N[kgf])333.2[34]たわみ(30万回、mm)10.8たわみ(50万回、mm)9.7たわみ(100万回、mm)8.6内径(mm)6
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: プレス金型 保守

初見では、すごく塗装が綺麗だなと思いました。耐久性はこれからです。

対象商品 : 34580971
2017-12-15
用途: ダンパー製作

内外径の寸法が均一で品質に満足しています。今後も継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする