曜日別特売
SB08010 モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL 34582886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本自由長(mm)10内径(mm)4注文コード34582886品番SB08010
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途
金型及び各種産業機械
外径(mm)8自由長(mm)10材質SAE9254種類極重荷重用ばね定数(N/mm)166.01荷重(30万回、N[kgf])343[35]荷重(50万回、N[kgf])303.8[31]荷重(100万回、N[kgf])254.8[26]たわみ(30万回、mm)2.0たわみ(50万回、mm)1.8たわみ(100万回、mm)1.6内径(mm)4
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする