曜日別特売
SB12080 モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL 34583324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SB 極重荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本自由長(mm)80内径(mm)6注文コード34583324品番SB12080
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途
金型及び各種産業機械
外径(mm)12自由長(mm)80材質SAE9254種類極重荷重用ばね定数(N/mm)35.38荷重(30万回、N[kgf])568.4[58]荷重(50万回、N[kgf])509.6[52]荷重(100万回、N[kgf])450.8[46]たわみ(30万回、mm)16.0たわみ(50万回、mm)14.4たわみ(100万回、mm)12.8内径(mm)6
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする