※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
自由長(mm)
40
内径(mm)
7
注文コード
34585871
品番
SG14040
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
用途
金型及び各種産業機械
外径(mm)
14
自由長(mm)
40
材質
SAE9254
種類
超重荷重用
色
黒
ばね定数(N/mm)
118.87
荷重(30万回、N[kgf])
950.6[97]
荷重(50万回、N[kgf])
950.6[97]
荷重(100万回、N[kgf])
754.6[77]
たわみ(30万回、mm)
8.0
たわみ(50万回、mm)
7.2
たわみ(100万回、mm)
6.4
内径(mm)
7
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。