SG16070 モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL 34586081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SG 超重荷重用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本自由長(mm)70内径(mm)8注文コード34586081品番SG16070
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

高品質でリーズナブル

用途金型及び各種産業機械外径(mm)16自由長(mm)70材質SAE9254種類超重荷重用ばね定数(N/mm)90.26荷重(30万回、N[kgf])1264.2[129]荷重(50万回、N[kgf])1136.8[116]荷重(100万回、N[kgf])1009.4[103]たわみ(30万回、mm)14.0たわみ(50万回、mm)12.6たわみ(100万回、mm)11.2内径(mm)8
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34586081
2017-05-16
用途: 部品製作

1点ずつ個別に梱包してあり、保管の際もそのまましまっておけるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする