曜日別特売
SU10.5020 モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL 34587664

モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内径(mm)6自由長(mm)20注文コード34587664品番SU10.5020
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

用途金型及び各種産業機械外径(mm)10.5自由長(mm)20材質SAE9254種類極超たわみ用ばね定数(N/mm)5.68荷重(30万回、N[kgf])68.6[7]荷重(50万回、N[kgf])62.72[6.4]荷重(100万回、N[kgf])56.84[5.8]たわみ(30万回、mm)12.0たわみ(50万回、mm)11.0たわみ(100万回、mm)10.0内径(mm)6
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34587691
2023-09-20
用途: JIGに使用
製造業

Webの説明で、自由長の記述はありましたが、圧縮長さと巻き数の記載があると設計時に有効なので、記載されることを希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34587655
2014-08-25
用途: ベアリングへのカラー押え付け用

シャフトと端部ベアリングとの左右ブレ取り。
バネ圧により自動的に適度な荷重を掛けたまま固定するのに適度な荷重です。

対象商品 : 34589335
2021-12-19
用途: マウンテンバイクのリアサスペンションスプリング交換用として
ホットライン運輸・通信業

サイズだけで購入してみましたが、柔らかすぎてダメでした。しかし、ばね定数の数値が分かったので次のスプリングを選ぶ参考になりました。また、自転車のサスペンションの動きがよく分かり、セッティングする気になった。標準でついてきたスプリングは固すぎてほとんど動いていない飾りのようなものでした。

対象商品 : 34588066
2013-04-30
用途: 科学館に展示、実演している実験装置の部品として販売しました。
株式会社八戸科学

ユーザーの声ですが、まったく見本と同じ物だったので、満足しているようです。
継続購入を希望されますかとの質問が有りましたが、約10年くらい使用出来るようですので、1本余分に納入してますので、20年くらいは購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする