KVK
ストレート形止水栓(給水管420mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34591015
品番
K31
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
タイプ
ハンドル式
固定こま
寸法a(mm)
257
寸法b(mm)
447
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品