K31-P2 ストレート形止水栓(給水管420mm) KVK 34591024

K31-P2 ストレート形止水栓(給水管420mm) KVK 34591024
K31-P2 ストレート形止水栓(給水管420mm) KVK 34591024

ストレート形止水栓(給水管420mm)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34591024品番K31-P2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
ナットなし
タイプ
ハンドル式(ナットなし)
固定こま
寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591024
2022-05-24
用途: 器具取付時
株式会社 興伸商会建設業・工事業

安く買えました。ネームバリューもあるので物は間違いないです。しかし、商品の梱包がビニールだけだったのが残念です。以前購入した時は2個ごとに段ボールに梱包されていたのに…値段が安いせいかな?

対象商品 : 34591024
2022-06-11
用途: キッチン交換

どのサイトよりも価格が安かったです。コストパフォマンス最高です。

対象商品 : 34591024
2022-02-13
用途: 水道工事

非常に安くてよいですが、給水管420mm以外も増やしてほしい。

対象商品 : 34591024
2020-10-30
用途: 洗面化粧台交換時
卸売・小売業

高品質な品をお安く購入できた上、配送も早くて申し分ありません。

対象商品 : 34591024
2020-09-07
用途: 洗面台の給水。
不動産業

洗面台のメーカーさん指定のものよりも安く出来てよかったです。

対象商品 : 34591024
2019-09-18
用途: システムキッチンの接続

他メーカーとの違いもなくコストパフォーマンスが良い。また機会があれば是非使いたいです。

対象商品 : 34591024
2019-06-10
用途: 給水用
サービス業

他のどのお店より安価で助かります。問題なくつかえます。

対象商品 : 34591024
2018-04-24
用途: リフォーム作業時
建設業・工事業

しように なにも もんだいなく さぎょうにっていちょうせいすれば ふつうにやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする