KM66G 洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK 34591067

KM66G 洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK 34591067
KM66G 洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK 34591067

洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様保証書付エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓注文コード34591067品番KM66G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
仕様
保証書付
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
エコロジー水栓
用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格日本工業規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523175
2017-07-01
用途: 古くなって水漏れ修理の為とりかえ
その他業種

専用の道具がなかったので、取り換えに苦労しましたが素人でも出来る事がわかり大変満足しています。やればできると言うことがよくわかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34591067
2013-12-04
用途: 30年使用したものの、交換。
西瓜川原治療院

製品の交換寿命が10年少々と、初めて知った。
水漏れに、がたつきの無い新品では、ハンドルの回す
力がほとんど要らず、快適でした。
高齢者などのいる家庭では、交換がお勧めです。
洗面台の下奥で、暗い中の交換は、半日仕事でした。
製品交換には、忍耐と経験が要りそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする