KF800T サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK 34591182

KF800T サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK 34591182
KF800T サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK 34591182
KF800T サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK 34591182

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
使用地区一般地
付属品
内容量1個注文コード34591182品番KF800T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

仕様
やさしさ推奨品
保証書付
スーパーサーモ
逆止弁付
エコロジー水栓
用途浴室用適合場所浴室使用地区一般地ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34591182KF800T45083798FTB100KTKF800T サーモスタット式シャワー KVK 45083798サーモスタット式シャワーKVK1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591182
2020-09-24
用途: シャワー栓の取付
その他業種

使いやすくて価格も手ごろ。7年使ったもの(同様の品)からの交換です。

1が参考にしています
対象商品 : 34591182
2017-02-18
用途: 風呂場
株式会社エイコーその他業種

ホームセンターの安価なものより高級感がありオールメッキでこれにして良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする