曜日別特売
KM17NE 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK 34591216

KM17NE 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK 34591216
KM17NE 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK 34591216

流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード34591216品番KM17NE
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

普通に使っていても節水効果があります。

用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591216
2018-04-04
用途: 水道修理
農・林・水産業

20年位前に設置した洗面台の自動混合栓が凍結により破損。メーカーに在庫もなく互換品も無いと言うことで、この商品を購入。取り付けも簡単でした。お湯と水の混合は手動になりますが慣れてしまえば気になりません。蛇口の高さも丁度良く、気にいっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする