曜日別特売
PZKM110A シングルレバーカートリッジ(上げ吐水用) KVK 34591374

PZKM110A シングルレバーカートリッジ(上げ吐水用) KVK 34591374
PZKM110A シングルレバーカートリッジ(上げ吐水用) KVK 34591374

シングルレバーカートリッジ(上げ吐水用)

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合KM300AS、KM336A等注文コード34591374品番PZKM110A
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様シングル用適合KM300AS、KM336A等
注意
※ボディ内底の穴の形状が△形の場合は適合致しません。その場合、PZKM110Cをお求めください。
ボディ内底の穴の形状が△形の場合はPZKM110Cをお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44538977
2025-12-28
用途: 混合栓カートリッジ交換、既せつ品が破損、分解するも部番表示なし。動画で同一品と確認し注文しました。
その他業種

軸の横穴はありませんが固定機能に支障なくつかえました。

2025-09-08
用途: 洗面所の水栓パーツ交換

古い洗面所の水栓の水漏れにシングルレバーカートリッジを交換しました。
似たような品番が多く迷いましたが、間違わずにパーツ交換が出来ました。
滲む水漏れが解消!

1が参考にしています
2025-04-22
用途: 家のメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

知り合いの洗面化粧台の水漏れで購入、普通に使えます(当たり前か?)メーカー窓口へ注文するより簡単に手に入りました、助かりました。

対象商品 : 34591374
2024-02-15
用途: カートリッジ交換

とてもよかったです。他社は即日配送していなかったので、
助かりました。今度交換する時も利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 44538977
2024-02-26
用途: 凍結後水漏れ修理

混合栓をこの冬の冷え込みで凍結させてしまった為か水漏れする様になってしまいました
修理の為交換したら水漏れが止まり、混合栓自体を購入するよりかなり安く済みました

対象商品 : 44538986
2023-02-07
用途: 上水道の水漏れ
その他業種

水漏れも止まり無事に取付交換完了しました。商品の説明型違いで交換することになりましたが社員の方も親切丁寧に対応していただき、とても良かったです。また、利用したいと思います。

2022-08-24
用途: 水漏れ修理
その他業種

パッキンとセットで交換。
ついでにハンドル等磨いてピカピカ。
新品みたいになりました。

対象商品 : 44538986
2022-01-25
用途: KVKシングルレバーカートリッジ交換
サービス業

商品しっかり梱包等してあり、無事届きました。
取り替え部品等を購入したので、カートリッジ等無事何事もなく交換出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする