曜日別特売
Z1020-1 ツギタシソケット KVK 34591444

ツギタシソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ長さ(mm)めねじ15
内容量1個注文コード34591444品番Z1020-1
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途
呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
適合呼び13管用材質黄銅製ねじ長さ(mm)めねじ15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: トイレのフラッシュバルブの交換
コントレイル不動産業

期待していた通り作業でき、水漏れも無く問題ありませんでした。

対象商品 : 34591435
2022-12-05
用途: 配送が遅れ使用時期に間に合わなかった。
稲垣商事不動産業

品物は良かったが仕事に間に合わなかった、もう少し余裕を見て発注します。

対象商品 : 44533264
2021-09-23
用途: 混合栓交換
建設業・工事業

既存の配管が奥へひっこんでしまい 長さが足りなくて困っていたところ 継ぎ足しソケットで混合栓を取り付けしてもらった 10mm から30㎜までいろいろなサイズがあるので予め求めた方が良いです 当方はサイズ違いを買い足しました

2が参考にしています
対象商品 : 44533264
2021-09-19
用途: 水道 パイプ延長
建設業・工事業

既存の水道管が古く しかも 壁の奥の方に有り 混合栓が繋がらなかった 継ぎ足しソケットのお蔭で 上手に繋いでもらった
いろいろなサイズがある 10mm から30mm
5㎜単位であるから 余裕をもって揃えたらとても便利な商品です
お勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 44533291
2021-03-15
用途: 蛇口修理
農・林・水産業

鍛造なので外観は梨地肌のようですが、隠れる部に使用するので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44533264
2016-07-26
用途: 混合栓の取り付け

これのおかげで取り付けることができました。

対象商品 : 44533291
2014-03-19
用途: 室内の配管を継ぎ足し
下関清工株式会社

多少、寸足らず

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口までお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする