曜日別特売
GA7011C 電子ディスクグラインダ マキタ 34591733

電子ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード34591733品番GA7011C
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!

仕様
二重絶縁構造
スーパーフランジ
電子制御
強力型
電源(V)単相100/200電流(A)15/9.5最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(kg)4.2コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)180付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする