※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34591891
品番
PQWKBL45
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)
69
形状
エルボ45°
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
ねじの種類
PTネジ
使用温度範囲(℃)
0~40
ねじ径
Rc2 1/2
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材