※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
チーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34591943
品番
PQWK-T
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
38
形状
チーズ
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
ねじの種類
PTネジ
仕様
-
材質
-
材質(本体)
FCMB 275-5
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径
Rc1
最高使用圧力(MPa)
1以下
寸法A(mm)
38
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法P(Φmm)
21
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
材質(シールリング)
EPDM
内面ライニング
ポリオレフィン樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材