曜日別特売
PQWK-S ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34592031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-S ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34592031
PQWK-S ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34592031

ソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード34592031品番PQWK-S
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
形状ソケット呼び径(A)25呼び径(B)1仕様-材質-全長(mm)45材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)45規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc1最高使用圧力(MPa)1以下ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P(Φmm)21適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする