※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
プラグ 管端防食管継手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
1.5
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34592144
品番
PQWK-P
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
プラグ
呼び径(A)
40
材質
マレブル
呼び径(B)
1.5
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1以下
ねじの種類
PTネジ
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
26
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材