PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592442
PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592442

合フランジ10KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード34592442品番PQWK-10KF
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法C(mm)90寸法D1(mm)125寸法D2(mm)44寸法T(mm)32寸法h(mm)19寸法n(mm)4寸法t(mm)18形状フランジ呼び径(A)25呼び径(B)1ねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40ねじ径Rc1最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)125寸法D2(Φmm)67寸法D3(Φmm)44寸法C(Φmm)90寸法f(mm)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P(Φmm)21寸法h(Φmm)19材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする