PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592503
PQWK-10KF 合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業 34592503

合フランジ10KF 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード34592503品番PQWK-10KF
参考基準価格(税別)¥17,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法C(mm)175寸法D1(mm)210寸法D2(mm)133寸法T(mm)55寸法h(mm)19寸法n(mm)8寸法t(mm)18形状フランジ呼び径(A)100呼び径(B)4ねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40ねじ径Rc4最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)210寸法D2(Φmm)151寸法D3(Φmm)133寸法C(Φmm)175寸法f(mm)2適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P(Φmm)93寸法h(Φmm)19材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする