曜日別特売
PQWK-RT 径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業 34592765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-RT 径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業 34592765
PQWK-RT 径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業 34592765

径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×25
40×25
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
32×15
65×15
65×32
80×15
100×15
150×100
呼び径(B)1・1/2×1
1・1/2×1
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×3/4
2・1/2×1
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×3/4
3×1
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×3/4
4×1
4×1・1/4
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
1・1/4×1/2
2・1/2×1/2
2・1/2×1・1/4
3×1/2
4×1/2
6×4
内容量1個注文コード34592765品番PQWK-RT
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)41寸法F(mm)45形状チーズ呼び径(A)40×25呼び径(B)1・1/2×1ねじの種類PTネジ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)41寸法B(mm)45適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P1(Φmm)33.5寸法P2(Φmm)21ねじ径T1Rc1 1/2ねじ径T2Rc1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする