寸法L(mm)38形状ソケット呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2ねじの種類PTネジ仕様-材質-全長(mm)38材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1以下適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P(Φmm)10.5適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)ねじ径T1Rc3/4ねじ径T2Rc1/2材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂