曜日別特売
PQWK-BRS 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34593167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-BRS 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34593167
PQWK-BRS 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業 34593167

径違いソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80×65
80×65
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×50
100×80
40×15
65×20
65×25
80×15
80×20
80×40
100×40
100×50
100×65
125×100
150×125
呼び径(B)3×2 1/2
3×2 1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×2
4×3
1 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
3×1/2
3×3/4
3×1 1/2
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
5×4
6×5
内容量1個注文コード34593167品番PQWK-BRS
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法L(mm)72形状ソケット呼び径(A)80×65呼び径(B)3×2 1/2ねじの種類PTネジ仕様バンド付材質-全長(mm)72材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1以下適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P(Φmm)58適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)ねじ径T1Rc3ねじ径T2Rc2 1/2材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする