※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
A形径違いエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25×20
20×15
25×15
25×20
呼び径(B)
1×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34593291
品番
PQWK-ARL
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
35
形状
エルボ90°
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
材質
マレブル
ねじの種類
PTネジ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
ねじ径T1
Rc1
ねじ径T2
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材