曜日別特売
PQWK-ART A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業 34593325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-ART A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業 34593325
PQWK-ART A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業 34593325

A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25×20
呼び径(B)1×3/4
内容量1個注文コード34593325品番PQWK-ART
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法E(mm)34寸法F(mm)35形状チーズ呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水ねじ径T1Rc1ねじ径T2Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする