PQWK-ZCL 給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34593386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQWK-ZCL 給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34593386
PQWK-ZCL 給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業 34593386

給水栓エルボ 管端防食管継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード34593386品番PQWK-ZCL
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)

規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
寸法L1(mm)35寸法L2(mm)37形状エルボ90°呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
注意
※青銅製ねじ部には器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34593377
2020-08-04
用途: 器具設置 配管
自動車・二輪車・自転車関連業

既設の水道鋼管に繋ぐ新規の給水管が銅でしたのでこれを使用しました。
はずした物を見ると普通のエルボでも問題ないようでしたが、少し気を使ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする