曜日別特売
SK-260 ショックレスカバー 日大工業 34603344

ショックレスカバー

(16件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量1ケース(30本)適合サイズ(mm)110~260トラスコ品番473-9108注文コード34603344品番SK-260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
イエロー長さ(m)1.7適合サイズ(mm)110~260トラスコ品番473-9108
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※養生テープなどを使用せずに固定してください。
※屋内にケースに入れて立てかけて保管してください。平積みの場合は、上に物を置かないで下さい。屋外で太陽光にさらしておくと、そり狂いが生じる場合があります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき17,000/税込18,700
離島数量1につき17,000/税込18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603326
2023-12-31
用途: 住宅工事現場の柱などの養生
建設業・工事業

ショックレスカバーとしては可もなく不可もなく。箱が大きいので値段と現場へ配送してくれるのはありがたい。

対象商品 : 35098506
2021-04-06
用途: 工事作業時

地下鉄工事で作業員が使用しています。簡単にカバーをつけれて養生しやすく便利だという声をよく聞きます。
もう少し入っている本数が多いのも作っていただければありがたいです。

対象商品 : 35098515
2020-03-10
用途: 柱養生

幅が広い枠材にも使用できるサイズなので、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35098506
2019-08-06
用途: 工程間を移動する台車の柱への保護材として採用

工程間を移動する台車の柱で手指を挟まないように開口部をインシュロックで絞めて保護材として使用しました。安価でよいです。

対象商品 : 35098506
2018-07-23
用途: 配管検査(聴音検査)
有限会社システムメンテナンス建設業・工事業

配管検査時雨音を防ぐ為使用しています。簡単に取付できて何度でも使用出来るので重宝しています。

対象商品 : 35098506
2018-06-01
用途: 手すりの養生
建設業・工事業

必要本数が丁度よい数でしたので、こちらの商品を選びました。

対象商品 : 34603326
2017-08-16
用途: 手すり棒 発送時の梱包用
有限会社竹内建設製造業

こちらのショックレスカバーは毎月のリピート品です。使用後は商品に傷が付くことが無くなり大変重宝してます。色もいいです。 今後も引き続き使用していく予定です

対象商品 : 34603335
2017-09-21
用途: 柱の養生
建設業・工事業

小幅から大きな枠までカバーできるので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする