用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1トラスコ品番362-2533材質プラスチック(ABS、カーボンコンポジットプラスチック)質量(g)40タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属寸法A(mm)86寸法C(mm)15測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)本体寸法(mm)奥行15本体サイズ(mm)縦60×横113×厚14主な用途深さの測定に本体高さ(mm)60.5ベース幅(mm)60.5本体長さ(mm)86最大許容誤差(μm)±200RoHS指令(10物質対応)対応特性●タイヤ溝の深さ測定などにも適しています。●ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。●簡易携帯用デプスゲージとしてご使用ください。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。本体幅(mm)86校正証明書-