3Z-M18 スポア 巻き指サック 鈴木ラテックス 34605751

3Z-M18 スポア 巻き指サック 鈴木ラテックス 34605751
3Z-M18 スポア 巻き指サック 鈴木ラテックス 34605751

スポア 巻き指サック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(1000個)注文コード34605751品番3Z-M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1サイズM内径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605751
2017-11-13
用途: 鍼灸治療の衛生管理として

船堀ゴムの「ウス指サック・巻・大 1-A」を長く使用していましたが、巻きの部分が肌にくいこんでしまい、指先の感覚に違和感がありました。こちらのスポア巻き指サックは、巻きの部分による圧迫が弱いので、指先の感覚に影響が少ないように感じます。試しに購入してみて良かったです。

対象商品 : 34605751
2016-05-09
用途: 印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくやぶれにくいので、活用しております。

対象商品 : 34605751
2016-06-16
用途: プラスチックフィルムの加工

破れやすいことを除けば、満足度の高い商品です。

対象商品 : 34605751
2016-06-08
用途: 検査用に使います
製造業

昔から、使っているので他のは使えません

対象商品 : 34605751
2014-01-14
用途: 電子部品検査

すぐ破れることなく繰り返し使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする