曜日別特売
S-03 ストレッチVネックカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 34606932

ストレッチVネックカーディガン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード34606932品番S-03
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ブラックサイズLL胸囲(cm)98混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)41袖丈(cm)58着丈(cm)62仕様家庭洗濯可能種別カーディガン性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34606984
2015-11-30
用途: 事務服

それほど期待はしてなかったのですが、実物は厚手のしっかりした物で、スタッフの評判も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする