D-PHASE(ディーフェイズ)
ストレッチVネックカーディガン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
グレー
ネイビー
イエロー
サイズ
M
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
34606975
品番
S-03
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
86
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
仕様
家庭洗濯可能
種別
カーディガン
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。