C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607517

C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607517
C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607517
C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607517

くるみボタンカットソー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード34607517品番C-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。

グレーサイズL肩幅(cm)42胸囲(cm)104袖丈(cm)56着丈(cm)58混率(%)綿98、ポリウレタン2仕様家庭洗濯可能種別カットソー性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-12-08
用途: 仕事中、ユニフォームの上に

以前、同じものを通販雑誌で見つけて、着心地がよくて暖かく、そしてデザインがかわいいので同僚にもすすめました。
三人で揃えて着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする