D-PHASE(ディーフェイズ)
くるみボタンカットソー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
サックス
グレー
ピンク
サックス
アイボリー
サイズ
M
L
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34607544
品番
C-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
40
胸囲(cm)
96
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
家庭洗濯可能
種別
カットソー
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。